Referenties
Bahco:2628 D-160
Rubix:A0766920
EAN:7314150123193
Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG 160MM 2628 D-160
ISO 5746. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen. Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar en draad van verenstaal. Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit.
Sterke punten
Polypropylene handles
Cutting capacity: 2 mm to 3 mm iron alloy, 1.8 mm to 2.5 mm piano wire
Gripping surfaces particularly suited for flat and round material
Special head design for better accessibility, with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5746
Cutting capacity: 2 mm to 3 mm iron alloy, 1.8 mm to 2.5 mm piano wire
Gripping surfaces particularly suited for flat and round material
Special head design for better accessibility, with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5746
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,56 excl. BTW
/ stuk
€ 24,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

