PORTWEST POLOSHIRT LM KATOEN COMFORT RIS S271 HV ORA MT XL
Comfort Polo lange mouw
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S271ORRXL
Rubix:A0385543
Fabrikant:S271ORRXL
EAN:5036108290338



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM KATOEN COMFORT RIS S271 HV ORA MT XL
Onze polo met lange mouw is gemaakt van katoen comfort doek voor ultieme duurzaamheid, comfort en ademend vermogen. HiVisTex striping zorgt voor extra zichtbaarheid.
Hi-Vis katoenen comfort poloshirt L/S, S271, oranje, maat XL
Sterke punten
Ons poloshirt met lange mouwen is gemaakt van Cotton Comfort-stof voor ultieme duurzaamheid, comfort en ademend vermogen. HiVisTex tape zorgt voor uitstekende zichtbaarheid.
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester (knit 175g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ stuk
€ 29,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen