BRADY VEILIGHEIDSSLOT-COMPACTMETKABEL RED 20CM KD
Compact hangslot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:146120
Rubix:A0118603
Fabrikant:146120
EAN:0754473549909






Documenten
Productdetails : BRADY VEILIGHEIDSSLOT-COMPACTMETKABEL RED 20CM KD
Het Brady compacte kabelhangslot met referentie 146120 is ontworpen voor lockout-tagoutprocedures en combineert een compacte behuizing met een gecoate stalen kabel. Het lichte ontwerp en de flexibele kabel vergemakkelijken het isoleren van energiebronnen in uiteenlopende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit Brady kabelhangslot is uitgerust met een behuizing van versterkt nylon met een geribbelde afwerking, wat de grip bij herhaald gebruik verbetert. De traditionele beugel is vervangen door een flexibele, gecoate stalen kabel die geschikt is voor moeilijk bereikbare vergrendelingspunten. De diëlektrische en vonkvrije behuizing maakt gebruik in gevoelige omgevingen mogelijk. De cilinder met vijf stiften is geïsoleerd om risico’s bij het inbrengen van de sleutel te beperken. Het sleutelblokkeringsmechanisme voorkomt dat de sleutel kan worden verwijderd zolang het hangslot niet correct gesloten is. Bij elk hangslot wordt één sleutel geleverd.
Specificaties:
• Fabrikantreferentie: 146120
• Brady-materiaalnummer: LOTO-77
• Afmetingen behuizing: 32,00 mm (B) × 35,00 mm (H) × 16,00 mm (D)
• Kabellengte: 0,20 m
• Beugeldiameter: 4,72 mm
• Beugelopening: 17,50 mm
• Beugelhoogte: 106,68 mm
• Beugelbreedte: 25,91 mm
• Materiaal behuizing: versterkt nylon
• Materiaal kabel: gecoat staal
• Materiaaleigenschappen: niet-geleidend, vonkvrij
• Minimale gebruikstemperatuur: -17,8 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
• Aantal stiften: 5
• Sleutelmechanisme: traditionele stift
• Sleutelbeveiliging: ja
• Aantal meegeleverde sleutels: 1
• Kleur: rood
Normen:
• REACH-conform. Dit hangslot bevat een SVHC-stof volgens de kandidatenlijst van 25 juni 2025.
Kenmerken:
Dit Brady kabelhangslot is uitgerust met een behuizing van versterkt nylon met een geribbelde afwerking, wat de grip bij herhaald gebruik verbetert. De traditionele beugel is vervangen door een flexibele, gecoate stalen kabel die geschikt is voor moeilijk bereikbare vergrendelingspunten. De diëlektrische en vonkvrije behuizing maakt gebruik in gevoelige omgevingen mogelijk. De cilinder met vijf stiften is geïsoleerd om risico’s bij het inbrengen van de sleutel te beperken. Het sleutelblokkeringsmechanisme voorkomt dat de sleutel kan worden verwijderd zolang het hangslot niet correct gesloten is. Bij elk hangslot wordt één sleutel geleverd.
Specificaties:
• Fabrikantreferentie: 146120
• Brady-materiaalnummer: LOTO-77
• Afmetingen behuizing: 32,00 mm (B) × 35,00 mm (H) × 16,00 mm (D)
• Kabellengte: 0,20 m
• Beugeldiameter: 4,72 mm
• Beugelopening: 17,50 mm
• Beugelhoogte: 106,68 mm
• Beugelbreedte: 25,91 mm
• Materiaal behuizing: versterkt nylon
• Materiaal kabel: gecoat staal
• Materiaaleigenschappen: niet-geleidend, vonkvrij
• Minimale gebruikstemperatuur: -17,8 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
• Aantal stiften: 5
• Sleutelmechanisme: traditionele stift
• Sleutelbeveiliging: ja
• Aantal meegeleverde sleutels: 1
• Kleur: rood
Normen:
• REACH-conform. Dit hangslot bevat een SVHC-stof volgens de kandidatenlijst van 25 juni 2025.
Sterke punten
• Vergemakkelijkt het isoleren van apparatuur dankzij de flexibele kabel die de starre beugel vervangt
• Ondersteunt de veiligheid in elektrisch gevoelige omgevingen dankzij een niet-geleidend en vonkvrij ontwerp
• Beperkt het risico op fouten dankzij het sleutelretentiemechanisme dat voortijdig verwijderen van de sleutel voorkomt
• Ondersteunt de veiligheid in elektrisch gevoelige omgevingen dankzij een niet-geleidend en vonkvrij ontwerp
• Beperkt het risico op fouten dankzij het sleutelretentiemechanisme dat voortijdig verwijderen van de sleutel voorkomt
Toepassingen
Het Brady 146120 kabelhangslot is bedoeld voor lockout-tagoutprocedures tijdens onderhouds-, storings- of buitengebruikstellingswerkzaamheden aan industriële apparatuur. Het wordt gebruikt in elektrische en mechanische omgevingen of in installaties die blootstaan aan chemische stoffen, evenals in zones met temperatuurschommelingen. Dit type hangslot is geschikt voor productieomgevingen, industriële installaties, technische installaties en preventieve of correctieve onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Handvatdiameter | 4,72 mm |
| Handvathoogte | 106,68 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,60 excl. BTW
/ stuk
€ 32,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
