Referenties
Facom:996.5
Rubix:10109834
EAN:3148512195016

Productdetails : FACOM KABELKNIPTANG 996.5
A [mm]: 7B [mm]: 21E [mm]: 8L [mm]: 165L1 [mm]: 12L2 [mm]: 50 - 125[g]: 165
Sterke punten
• Licht gereedschap met speciale messen en kniphoek voor het knippen van harde materialen en meerdradige kabels.• Vergrendeling door drukveer die opent als de armen worden ingedrukt.• Lemmet van gehard staal 60-62 HRc.• Capaciteit: - 5 mm voor zachte staalkabel 60 - 100 kg/mm².- 4 mm voor harde staalkabel 130 - 160 kg/mm².- 3 mm voor ronde kabel 60 kg/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x85x45 mm |
| Gewicht verpakking | 191 g |
| Snijcapaciteit | 5 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Te snijden materialen | zachte staalkabels (60–100 kg/mm²), harde staalkabels (130–160 kg/mm²) en ronde kabels (60 kg/mm²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,00 excl. BTW
/ stuk
€ 48,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden