WAGO LASKLEM 221-415 5 VOUDIG 0,2-4 MM2 32A

Compacte verbindingsconnector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Wago:221415
Rubix:A0034740
WAGO LASKLEM 221-415 5 VOUDIG 0,2-4 MM2 32A

Technische samenvatting

Typecompacte verbindingsconnector
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WAGO LASKLEM 221-415 5 VOUDIG 0,2-4 MM2 32A


Sterke punten

•Gebruiksgemak – trek de hendel omhoog, steek een geleider in en duw de hendel weer naar beneden
Verkrijgbaar als 2-, 3- en 5-draads connectoren
Eenvoudig aansluiten van geleiders van 0,14 tot 4 mm²
Aansluiten van massieve, gevlochten en fijn gevlochten geleiders
Tijdwinst voor installateurs en apparaatfabrikanten
Snel apparaten met een hoger stroomverbruik installeren
Veilig lange kabels met grotere geleiderdoorsneden installeren
Montagedrager voor installatie voldoet aan normen
Aangepaste dragers zijn mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typecompacte verbindingsconnector
Spanning600 V
Stroomsterkte20 A
Kleurkleurloos
1,31 excl. BTW
/ stuk
1,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden