REXNORD OMEGA E5M NAAF TL1210
Compressiegeperste stijl-Taper-Lock (HTL) naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:7300805M1C
Rubix:01190770
Fabrikant:10287952

Productdetails : REXNORD OMEGA E5M NAAF TL1210
Rexnord E_ES_ES-R serie rechte naven met rechte boring (HRB) maat 30M met een buitendiameter van 4,62 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 5m |
| Materiaal | staal |
| Type | elastomeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,51 excl. BTW
/ stuk
€ 96,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
