Kegellager Timken 14117A-90011, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 45.974 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:14117A-90011
Rubix:03320237
Fabrikant:100038068
EAN:0053893181035







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 45,974 mm |
Productdetails : TIMKEN 14117 A-90011 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,974x69,088x69,088 mm |
| Logistiek gewicht | 792 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 73,152x73,152x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 791,5 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 45,974 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,34 excl. BTW
/ stuk
€ 354,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen