Kegellager Timken 18685-902A2, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 41.148 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:18685-902A2
Rubix:03321115
Fabrikant:100059056
EAN:0053893978765







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 41,148 mm |
Productdetails : TIMKEN 18685-902A2 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,148x79,502x79,502 mm |
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x46,0756 mm |
| Gewicht verpakking | 780,2 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 41,148 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,69 excl. BTW
/ stuk
€ 344,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen