SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X55MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB5X55A1.4305
Rubix:A0818293
Fabrikant:000125 55
EAN:4043377000958


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X55MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 121,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
55 mm