FESTO STEKKER CAMF-B-M25-G4 555676

Connector

Zie technische informatie

Referenties

Festo:CAMF-B-M25-G4
Rubix:A0377885
EAN:4052568199791
FESTO STEKKER CAMF-B-M25-G4 555676

Technische samenvatting

Typefesto stekker camf-b-m25-g4 555676
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO STEKKER CAMF-B-M25-G4 555676


stekker CAMF-B-M25-G4 voor interfacebehuizing CAMI-C. Aanvullende functies=Bevestiging tegen verlies, Montagepositie=willekeurig, Nominale bedrijfsspanning DC=24 V, Bereik bedrijfsspanning AC=160 V, Toelaatbare stroom=1 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto stekker camf-b-m25-g4 555676
Aangepaste tariefcode85366990
71,07 excl. BTW
/ stuk
85,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen