MAKITA RUGGEDRAGEN BLADBLAZER CONNECTOR TYPE 36 V UB003CZNL1
ConnectX Bladblazer 36 V
Zie technische informatieReferenties
Makita:UB003CZNL1
Rubix:A0684796
Fabrikant:UB003CZNL1
EAN:8720023204828

Productdetails : MAKITA RUGGEDRAGEN BLADBLAZER CONNECTOR TYPE 36 V UB003CZNL1
Variabele snelheid door middel van schakelaar met cruise control functie. Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm. Alleen te gebruiken in combinatie met de PDC1500 of PDC1200 middels connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Warmtemotor | nee |
| Spanning | 36 V |
| Luchtvolume | 17600 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.439,55 excl. BTW
/ stuk
€ 2.951,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
