Referenties
Griffon:2158500569
Rubix:07050056
Fabrikant:2158500569
EAN:8710439027784

Productdetails : GRIFFON BISON TIX TIN 750ML L221 - 6305090
(Vlak)verlijmen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Ideaal voor materialen onder spanning of gebogen werk, waarbij het niet mogelijk is te klemmen of persen. Te lijmen oppervlakken dienen volledig passend te zijn.
Sterke punten
• Direct vast
• Warmtebestendig tot +70°C
• Druipt en draadt niet
• Goed verwerkbaar
• Aromaatvrij
• Universeel
• Tixotroop
• Vochtbestendig
• Vorstbestendig
• Warmtebestendig tot +70°C
• Druipt en draadt niet
• Goed verwerkbaar
• Aromaatvrij
• Universeel
• Tixotroop
• Vochtbestendig
• Vorstbestendig
Toepassingen
• Verlijmen en lamineren van metalen- en hardkunststof bekledingsplaten (HPL; Formica, Duropal, Resopal), fineer, hardboard en triplex
• Ook voor het verlijmen van flexibele isolatie- en schuimmaterialen, kurk, leer en rubber
• Ook voor het verlijmen van flexibele isolatie- en schuimmaterialen, kurk, leer en rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 750 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,98 excl. BTW
/ stuk
€ 20,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden