SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M5X12X1,1
Contactringen AFNOR vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCTAM5A4
Rubix:A0823142
Fabrikant:2551145 12
EAN:4043377337115


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M5X12X1,1
SPARTEX RVS A4 CONTACTBORGRING TYPE M NFE25-511 M5X12X1,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Type | afnor-formulier contactringen m |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Type
afnor-formulier contactringen m
Metrische diameter
M5