Referenties
Portwest:TX10NARL
Rubix:A0387544
Fabrikant:TX10NARL
EAN:5036108169160

Documenten
Productdetails : PORTWEST JACK TEXO CONTRAST TX10 MARINE MT L
Deze modieuze contrastkleurige jas is praktisch en slijtvast. Meerdere veelzijdige kenmerken omvatten een achterzak voor het opbergen van pet en handschoenen en manchetten met klittenband voor een verstelbare pasvorm.
Sterke punten
•Hoge katoeninhoud voor superieur comfort|•Krimpvrij zodat dit model zijn vorm behoudt, was na was|•UPF 50+ stof die 98% van de UV-stralen blokkeert|•12 zakken voor voldoende opbergruimte|•Telefoonvak|•Zijdelingse elastische taille voor ultiem draagcomfort|•Manchetten met klittenband voor een veilige pasvorm|•Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen weersinvloeden|•Achterzak|•Afneembaar ID-vak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | texo portwest wadding (buitenlaag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,89 excl. BTW
/ stuk
€ 38,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen