TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 HV 125 HI-VIS ORANJE MT L

Coverall

Zie technische informatie

Referenties

Tyvek:500 HV-L
Rubix:A0855573
EAN:5450208013558
TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 HV 125 HI-VIS ORANJE MT L

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zie alle specificaties

Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 HV 125 HI-VIS ORANJE MT L


De hoge-zichtbaarheidsbeschermoverall van DuPont voor chemische bescherming is ontwikkeld voor teams die actief zijn op wegen, industriële sites en transportinfrastructuren. Het model Tyvek® 500 HV beschermt tegen deeltjes, vloeibare aerosolen en biologische agentia, terwijl het materiaal ademend blijft.

Kenmerken:
De DuPont Tyvek® 500 HV hoge-zichtbaarheidsoverall is uitgevoerd als een integraal beschermpak met kraag, voorzien van extern gestikte naden en elastieken aan polsen, enkels en taille om het binnendringen van verontreinigingen te beperken. Het Tyvek-materiaal uit non-woven polyethyleen is ademend en doorlaatbaar voor lucht en waterdamp, terwijl het watergedragen vloeistoffen en aerosolen afstoot. De binnenzijde is antistatisch behandeld om elektrostatische ontladingen te verminderen in gevoelige omgevingen. De zelfblokkerende ritssluiting met grote trekker en Tyvek-overslag vergemakkelijkt het aantrekken en versterkt de continuïteit van de beschermende barrière. Het ruime kruis en de ergonomische snit bevorderen de bewegingsvrijheid bij onderhouds-, bouw- en afvalverwerkingswerkzaamheden. De fluorescerend oranje kleur in combinatie met grijze reflecterende banden zorgt voor een hoge zichtbaarheid bovengronds, ondergronds en bij ongunstige weersomstandigheden, ook bij kunstmatige verlichting of voertuigverlichting.

Specificaties:
• DuPont-referentie: TY0125SHV00
• Type: multirisico hoge-zichtbaarheidsbeschermoverall met kraag
• Hoofdmateriaal: Tyvek® (non-woven polyethyleen)
• Oppervlaktegewicht stof: 47 g/m²
• Kleur: fluorescerend oranje met grijze reflecterende banden
• Afwerking: mandarin-kraag, extern gestikte naden, elastieken aan polsen, enkels en taille (verlijmd elastiek)
• Sluiting: zelfblokkerende frontale ritssluiting met grote trekker en Tyvek-overslag
• Meerdere maten beschikbaar
• Verpakking: 25 overalls per doos, individueel verpakt
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Luchtdoorlaatbaarheid (Gurley-methode): 200 s
• Slijtvastheid: > 100 cycli
• Buigweerstand: > 15.000 cycli
• Nominale beschermingsfactor tegen deeltjesverontreiniging: > 5
• Inwendige lekkagetest met aerosolen: geslaagd, gemiddelde lekkage 2,0%

Normen:
De DuPont hoge-zichtbaarheidsoverall is een chemisch beschermend kledingstuk van categorie III, Type 5-B en 6-B, en voldoet aan de volgende normen en voorschriften:
• Verordening (EU) 2016/425: Europees regelgevend kader voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); deze overall behoort tot categorie III voor hoge risico’s
• EN 14116 en EN 11612: normen inzake weerstand tegen vlammen en hitte en wasbestendigheid
• EN 14325: norm voor chemische beschermkleding (type 6)
• EN ISO 13982: norm voor bescherming tegen deeltjes (type 5)
• EN 11611: bescherming tegen vonken en warmtebronnen
• EN 14126: eisen voor beschermende kleding tegen infectieuze agentia, bevestigt de biologische barrière
• EN 1073-2: norm voor bescherming tegen radioactieve deeltjesverontreiniging
• EN ISO 20471, klasse 3: norm voor hoge-zichtbaarheidskleding met een hoog zichtbaarheidsniveau in verkeer en werkomgevingen
• RIS-3279-TOM Issue 1: spoorwegspecificatie voor kleur- en zichtbaarheidseisen op het spoorwegnet
• EN 1149-5, inclusief oppervlaktetests: norm voor elektrostatische eigenschappen van beschermende kleding

Sterke punten

• Verhoogde zichtbaarheid dankzij fluorescerend oranje materiaal en reflecterende banden, waardoor het risico op aanrijdingen in verkeers- en spooromgevingen wordt beperkt
• Chemische en biologische barrière die blootstelling aan aerosolen, fijne deeltjes, verdunde corrosieve vloeistoffen en mogelijk besmette vloeistoffen vermindert
• Langdurig draagcomfort door het ademende, lichte en non-woven Tyvek-materiaal, dat lucht en waterdamp doorlaat en pluisvorming beperkt
• Behouden mobiliteit dankzij ergonomische pasvorm, ruim kruis en elastische afwerkingen die de bewegingen volgen
• Vereenvoudigd voorraad- en distributiebeheer met één referentie, verpakt in dozen van 25 stuks, waarbij elke overall individueel verpakt is

Toepassingen

De DuPont hoge-zichtbaarheidsoverall is bedoeld voor werkzaamheden op industriële sites en infrastructuren waar chemische en biologische risico’s samengaan met verkeer van voertuigen of machines. Dit kledingstuk is geschikt voor onderhouds-, inspectie-, reinigings- en afvalverwerkingsactiviteiten in open, gesloten of ondergrondse omgevingen, ook bij beperkte verlichting of slechte weersomstandigheden. Belangrijke toepassingssectoren zijn onder meer:
• Spoorwegindustrie en werkzaamheden aan spoorinfrastructuur
• Wegenbouw en signaleringswerken
• Mijnbouw en werkzaamheden in ondergrondse galerijen
• Afvalbeheer, sorteercentra en verwerkingsinstallaties
• Haven- en luchthavenactiviteiten op kades en start- en landingsbanen
• Bouw- en civieltechnische projecten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
641,25 excl. BTW
/ 25 stuks
775,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat