CMT OVERSCHOEN PE BLAUW 130MU MT 36-46 (DS=500ST)
CPE schoenovertrek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Cemex Trescon:794
Rubix:A0104063
Fabrikant:794

Technische samenvatting
| EU Schoenmaat | een maat |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Kleur | blauw |
Documenten
Productdetails : CMT OVERSCHOEN PE BLAUW 130MU MT 36-46 (DS=500ST)
De CMT schoenovertrekken zijn gemaakt van versterkt polyethyleen, waterdicht en licht van gewicht.Dit model past schoenmaat 36-46, afhankelijk van de grootte van het schoeisel. Dit product dient droog bewaard te worden, tussen 10° en 25° Celsius, buiten bereik van direct zonlicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | een maat |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | cpe / elastiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,07 excl. BTW
/ doos
€ 113,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden