MECALINE CGC 38 BOOGTANDKOPPELING NAAF 38MM

Crown Tandwielkoppeling - Enkele naaf - Voorbewerkt asgat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:CGC38N.38H7
Rubix:A0604345
Fabrikant:895778
EAN:3660338480843
MECALINE CGC 38 BOOGTANDKOPPELING NAAF 38MM

Technische samenvatting

Typekroon tandwiel
Maat38
Materiaalstaal / nylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CGC 38 BOOGTANDKOPPELING NAAF 38MM


Mecaline Crown Gear koppelingen (CGC) kunnen worden gebruikt in een breed scala aan technische toepassingen in de industrie, met eenvoudige montage en minimaal onderhoud. Een complete CGC-koppeling bestaat uit twee metalen naven van C45-staal en een nylon PA66-kroonhuls. De tandwielen zijn op alle componenten gesneden om een optimale aangrijping en prestatie van de koppeling te verkrijgen. De koppeling is bestand tegen bedrijfstemperaturen van -10 tot +70°C. Onderdelen worden apart verkocht (en hier vermeld).
Coupling size 38 - Single standard hub - Pre-machined bore 38mm + H7 key

Sterke punten

Eenvoudige montage, laag geluidsniveau, geen smering nodig.

Toepassingen

Wordt gebruikt als koppeling in een breed scala aan industrieën en is geschikt voor kleine hoekige en radiale uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekroon tandwiel
Maat38
Materiaalstaal / nylon
Hoogte58 mm
Breedte58 mm
Lengte40 mm
Gewicht1040 kg
19,91 excl. BTW
/ stuk
24,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden