MAKITA DEKEN MET VERWARMING ZWART CXT 12 V MAX CB100DANL1
CXT 12 V Max Deken met verwarming zwart
Zie technische informatieReferenties
Makita:CB100DANL1
Rubix:A0892824
Fabrikant:CB100DANL1
EAN:8720023195805

Productdetails : MAKITA DEKEN MET VERWARMING ZWART CXT 12 V MAX CB100DANL1
Tot 28 uur verwarming met één 18 V 5,0 Ah LXT accu. Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop met LED-indicatie van de gekozen stand. De deken is ook verkrijgbaar voor het CXT-platform. Comfortabele verwarming door één verwarmingselement, centraal aan de bovenkant van de deken. Adapter voor LXT accu en 1,5 meter verlengkabel zijn bijgesloten, adapter is voorzien van extra USB aansluiting. Buitenkant van polyester stof, binnenkant fleece gevoerd. Accuaansluiting in opbergpocket met rits, aan de zijkant van de deken. Voorzien van drukknopen en aantrekkoord, deken kan ook om middel of schouders gedragen worden. Geschikt voor wasmachine en droger (zie gebruikershandleiding). Lees de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing goed door voor gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 140 cm |
| Herbruikbaar | ja |
| Materiaal | polyester |
| Waterbestendig | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,83 excl. BTW
/ stuk
€ 163,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
