SPARTEX CYANOACRYLAAT SNELLIJM UNIVERSEEL BLISTER 3GR-854234

CYANO-U secondenlijm met cyanoacrylaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:854234
Rubix:07850236
EAN:3660338100697
SPARTEX CYANOACRYLAAT SNELLIJM UNIVERSEEL BLISTER 3GR-854234

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX CYANOACRYLAAT SNELLIJM UNIVERSEEL BLISTER 3GR-854234


Drievoudige distillatie, hoge stabiliteit, bevat een middel voor snellere hechting.
Toepassingen: Universeellijm die meteen plakt.
Voor het lijmen van metalen, rubber, hout, papier, karton, leer, keramiek en alle kunststoffen (behalve PP/PE/SILICONEN)
Kleur : kleurloos
Eigenschappen:
Viscositeit: 45 tot 65 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: meteen, zelfs op zure oppervlakken als papier, hout, karton, leer, metalen, rubber...
Treksterkte op NBR: 65 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 11-20 N/mm²
2 soorten verpakkingen:
Pipet van 3 gr in kartonnen bulkeenheid
Pipet van 3 gr in blistereenheid
Uiteinde is al geopend, direct klaar voor gebruik (hoeft niet te worden doorboord,
er hoeft geen knipper te worden gebruikt)
Met deze pipet kan de volledige 3 gram worden gebruikt.
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Extra soepele pipet, voorzien van een naalddopje
dat niet verstopt raakt en niet druppelt, voor het
nauwkeurig aanbrengen van de lijm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht3 g
Minimale temperatuur-55 °C
Kleurkleurloos
€ 129,15 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 156,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen