FAG NJ 2322 E/XL/M1A/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing
Zie technische informatieReferenties
FAG:NJ2322-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:A0693722
Fabrikant:0382606200040
EAN:4012801629102
Productdetails : FAG NJ 2322 E/XL/M1A/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19000 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.058,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.491,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
