Referenties
Rema:2685604
Rubix:21014150
EAN:8717365012693

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 180 kg |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Draaddiameter | 4 mm |
Productdetails : REMA RVS D-SLUITING D-4MM
RVS D-sluiting SchK (NIET VOOR HIJSDOELEINDEN)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 180 kg |
| Diameter | 8 mm |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Gewicht | 0,011 kg |
| Hoogte | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden