BOSCH SPEAKER GPB 18V-1 C SOLO DOOS 06014A7000
De compacte Bluetooth®-bouwspeaker met fantastisch geluid voor je werkdag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GPB 18V-1 C Professional (06014A7000)
Rubix:A0854461
Fabrikant:06014A7000
EAN:4053423356014

Documenten
Productdetails : BOSCH SPEAKER GPB 18V-1 C SOLO DOOS 06014A7000
Vul je werkplek met de goede vibes van je favoriete muziek. Onze bouwspeaker GPB 18V-1 C Professional Bluetooth® levert uitstekend geluid via Bluetooth® of Multi-Speaker Sound. Met Multi-Speaker Sound kunnen muziekstreams op meerdere compatibele apparaten via Bluetooth® worden gedeeld en verbonden. Voor extra flexibiliteit maken het compacte ontwerp en de draagriem het gemakkelijk om de luidspreker te vervoeren en op te bergen. Deze Bluetooth-luidspreker is erg gebruiksvriendelijk doordat hij eenvoudig is in te stellen en is uitgerust met een praktische USB-C®-oplaadaansluiting, bijvoorbeeld voor smartphones.
Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken.
De luidspreker kan via een USB-C®-voeding met Power Delivery (PD) van stroom worden voorzien.
Sterke punten
• Geniet van fantastisch geluid via Bluetooth® of Multi-Speaker Sound in een compact ontwerp• Deel en verbind muziekstreams via Bluetooth® op meerdere apparaten met Multi-Speaker Sound• Gebruiksvriendelijk dankzij eenvoudige instelling en praktische USB-C®-oplaadaansluiting voor bijv. smartphones
Toepassingen
Professioneel 18V-systeem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bluetooth-luidspreker |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,01 excl. BTW
/ stuk
€ 122,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
