ROEBUCK DECOUPEERZAAG HOUT HCS CF854365 (OUD840455) (SE=5ST)


Decoupeerzaagblad HCS-hout CF

Referenties
roebuck:854365
rubix:19300006
ean:3660338101441
ROEBUCK DECOUPEERZAAG HOUT HCS CF854365 (OUD840455) (SE=5ST)
brand logo
Technische samenvatting
Lengte74 mm
MateriaalHCS
TypeDecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : ROEBUCK DECOUPEERZAAG HOUT HCS CF854365 (OUD840455) (SE=5ST)


Toepassingsgebieden:
Voor zacht hout, spaanplaat, hardboard, vezelplaat, kunststof en PVCbuizen (Ø > 30 mm)
Configuratie: Zaagblad van HCS-metaal
Gescherpte, bewerkte tanden
Rechte en fijne snede
Dikte van snede: 3 tot 30 mm
Eenvoudige bevestiging.
Verpakking 5 zaagjes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte74 mm
MateriaalHCS
TypeDecoupeerzaagblad
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,88 excl. BTW
/ set
7,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden