ROEBUCK DECOUPEERZAAG ALU HSS 854359 (OUD=840451) (SE=5ST)

Decoupeerzaagblad HSS-aluminium

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840451
Roebuck:854359
Rubix:19300042
EAN:3660338101410
ROEBUCK DECOUPEERZAAG ALU HSS 854359 (OUD=840451) (SE=5ST)

Technische samenvatting

Lengte74 mm
Materiaalhss
Typedecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DECOUPEERZAAG ALU HSS 854359 (OUD=840451) (SE=5ST)


Toepassingsgebied:
Voor aluminium, legeringen, koper/tin, glasvezel.
Voor dunne en dikkere platen (10 mm)
Buizen met profiel (Ø < 30 mm)
Configuratie: zaagblad van HSS
Gefreesde, uiteenstaande tanden.
Snelle en rechte snede.
Dikte van snede: 3 tot 10 mm
Eenvoudige bevestiging.
Verpakking 5 zaagjes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte74 mm
Materiaalhss
Typedecoupeerzaagblad
€ 8,32 excl. BTW
/ set
€ 10,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden