METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 93MM HCS 623998000 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "clean wood premium"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623998000
Rubix:A0218052
Fabrikant:623998000
EAN:4007430182203

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 93MM HCS 623998000 (PK=5ST)
zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 93 mm |
| Aantal tanden per cm | 4,5 |
| Aantal tanden | 43 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,17 excl. BTW
/ pak
€ 12,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen