METABO DECOUPEERZAAGBLAD 106/4,3 MM HM 623688000
Decoupeerzaagbladen "expert fiber + plaster"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623688000
Rubix:A0218086
Fabrikant:623688000
EAN:4007430126702

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLAD 106/4,3 MM HM 623688000
voor speciale toepassingen: gipskarton, cementstof, Opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 106 mm |
| Materiaal | hm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 1 / 3 |
| Totale lengte | 106 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,33 |
| Aantal tanden | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,27 excl. BTW
/ stuk
€ 25,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen