SPARTEX DEKKLEED WATERDICHT GRN 4 X 5M 110 GR/M2 - 855081
Dekzeil waterdicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855081
Rubix:11850182
EAN:3660338105753

Documenten
Productdetails : SPARTEX DEKKLEED WATERDICHT GRN 4 X 5M 110 GR/M2 - 855081
Geplastificeerd zeildoek met oogjes en verstevigde randen.
Hoge weerstand van 110g/m².
Hoge weerstand van 110g/m².
Protection Tarpaulin - 5m
Sterke punten
High resistance 110 g/m2
Toepassingen
For outdoor protection (construction, vehicules, raw material…)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 4 m |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,26 excl. BTW
/ stuk
€ 36,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden