Referenties
Gates:C324 22x8232Li C8290 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:A0675551
Fabrikant:962363240
EAN:5414465678905

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X8290 LP/8232 LI C324 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c324 |
| Binnenlengte | 8232 mm |
| Buitenlengte | 8290 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 8290 mm |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,41 excl. BTW
/ stuk
€ 332,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen