GATES V-SNAAR 32X3525 LP/3450 LI D136 DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:D136 32x3450Li D3525 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02224084
Fabrikant:962861360
EAN:5414465357947

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR 32X3525 LP/3450 LI D136 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d/32 |
| Riemaanduiding | d136 |
| Binnenlengte | 3450 mm |
| Buitenlengte | 3593 mm |
| Bovenbreedte | 32 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Richtlengte | 3525 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,58 excl. BTW
/ stuk
€ 177,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen