Referenties
Gates:D236 32x6000Li D6075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02224124
Fabrikant:962862360
EAN:5414465358401

Productdetails : GATES V-SNAAR 32X6075 LP/6000 LI D236 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d/32 |
| Riemaanduiding | d236 |
| Binnenlengte | 6000 mm |
| Buitenlengte | 6134 mm |
| Bovenbreedte | 32 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Richtlengte | 6075 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 32 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,92 excl. BTW
/ stuk
€ 324,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
