Referenties
Gates:Z29 10x733Li Z755 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02222756
Fabrikant:962060290
EAN:5414465287480

Productdetails : GATES V-SNAAR 10X755 LP/733 LI Z29 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z29 |
| Binnenlengte | 733 mm |
| Buitenlengte | 771 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 755 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,62 excl. BTW
/ stuk
€ 12,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen