GATES V-SNAAR 13X1400 LP/1370 LI A54 DELTA CLASSIC

Delta Klassiek A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:A54 13x1370Li A1400 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02222896
Fabrikant:962160540
EAN:5414465288852
GATES V-SNAAR 13X1400 LP/1370 LI A54 DELTA CLASSIC

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga54
Binnenlengte1370 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X1400 LP/1370 LI A54 DELTA CLASSIC


De gewikkelde klassieke Hi-Power® V-riem heeft een lange reputatie van betrouwbaarheid in landbouw- en industriële toepassingen. De gewelfde bovenkant van de Hi-Power® riem biedt superieure sterkte om "dishing" en vervorming van het trekgedeelte te voorkomen. De koorden zijn goed uitgelijnd en dragen elk hun deel van de belasting.

Sterke punten

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Toepassingen

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga54
Binnenlengte1370 mm
Buitenlengte1428 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte1400 mm
Materiaalsbr
17,15 excl. BTW
/ stuk
20,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen