GATES V-SNAAR 13X1740 LP/1710 LI A67 DELTA CLASSIC
Delta Klassiek A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:A67 13x1710Li A1740 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02222922
Fabrikant:962160670
EAN:5414465289019

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR 13X1740 LP/1710 LI A67 DELTA CLASSIC
De gewikkelde klassieke Hi-Power® V-riem heeft een lange reputatie van betrouwbaarheid in landbouw- en industriële toepassingen. De gewelfde bovenkant van de Hi-Power® riem biedt superieure sterkte om "dishing" en vervorming van het trekgedeelte te voorkomen. De koorden zijn goed uitgelijnd en dragen elk hun deel van de belasting.
Sterke punten
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Toepassingen
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a67 |
| Binnenlengte | 1710 mm |
| Buitenlengte | 1758 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1740 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,27 excl. BTW
/ stuk
€ 24,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen