Referenties
Gates:B47,5 17x1210Li B1250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02223075
Fabrikant:962260475
EAN:5414465320019

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X1250 LP/1210 LI B47,5 DELTA CLASSIC
De gewikkelde klassieke Hi-Power® V-riem heeft een lange reputatie van betrouwbaarheid in landbouw- en industriële toepassingen. De gewelfde bovenkant van de Hi-Power® riem biedt superieure sterkte om "dishing" en vervorming van het trekgedeelte te voorkomen. De koorden zijn goed uitgelijnd en dragen elk hun deel van de belasting.
Sterke punten
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Toepassingen
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b47 1/2 |
| Binnenlengte | 1210 mm |
| Buitenlengte | 1279 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1250 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,10 excl. BTW
/ stuk
€ 26,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen