GATES V-SNAAR 17X1510 LP/1470 LI B58 DELTA CLASSIC

Delta Klassiek B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:B58 17x1470Li B1510 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02223096
Fabrikant:962260580
EAN:5414465295867
GATES V-SNAAR 17X1510 LP/1470 LI B58 DELTA CLASSIC

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb58
Binnenlengte1470 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X1510 LP/1470 LI B58 DELTA CLASSIC


De gewikkelde klassieke Hi-Power® V-riem heeft een lange reputatie van betrouwbaarheid in landbouw- en industriële toepassingen. De gewelfde bovenkant van de Hi-Power® riem biedt superieure sterkte om "dishing" en vervorming van het trekgedeelte te voorkomen. De koorden zijn goed uitgelijnd en dragen elk hun deel van de belasting.

Sterke punten

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Toepassingen

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb58
Binnenlengte1470 mm
Buitenlengte1552 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte1510 mm
Materiaalsbr
26,51 excl. BTW
/ stuk
32,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen