GATES V-SNAAR SPZ 1800 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ1800 DELTA NARROW
Rubix:02223610
Fabrikant:962461800
EAN:5414465308635
GATES V-SNAAR SPZ 1800 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1800 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1800 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1800 mm
Binnenlengte1787 mm
Buitenlengte1813 mm
Dikte8 mm
Materiaalsbr
Aangepaste tariefcode40103900
19,90 excl. BTW
/ stuk
24,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen