GATES V-SNAAR SPZ 2000 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ2000 DELTA NARROW
Rubix:02223628
Fabrikant:962462000
EAN:5414465308741
GATES V-SNAAR SPZ 2000 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte2000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 2000 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte2000 mm
Binnenlengte1963 mm
Buitenlengte2013 mm
Dikte8 mm
Omhuldja
Seriedelta narrow
Materiaalsbr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter63 mm
Aangepaste tariefcode40103900
22,49 excl. BTW
/ stuk
27,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen