GATES V-SNAAR SPA 832 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPA832 DELTA NARROW
Rubix:02223672
Fabrikant:962560832
EAN:5414465309298
GATES V-SNAAR SPA 832 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte832 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 832 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte832 mm
Binnenlengte787 mm
Buitenlengte850 mm
Dikte10 mm
Omhuldnee
Seriedelta narrow
Materiaalsbr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter90 mm
Aangepaste tariefcode40103900
14,10 excl. BTW
/ stuk
17,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen