Referenties
Gates:SPA1157 DELTA NARROW
Rubix:02223705
Fabrikant:962561157
EAN:5414465320095

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 1157 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 1157 mm |
| Binnenlengte | 1112 mm |
| Buitenlengte | 1175 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Materiaal | sbr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 90 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden