Referenties
Gates:SPB1400 DELTA NARROW
Rubix:02223890
Fabrikant:962661400
EAN:5414465318450

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 1400 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 1400 mm |
| Binnenlengte | 1340 mm |
| Buitenlengte | 1422 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Materiaal | sbr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,92 excl. BTW
/ stuk
€ 37,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen