Referenties
Gates:SPB2300 DELTA NARROW
Rubix:02223924
Fabrikant:962662300
EAN:5414465318696

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2300 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 2300 mm |
| Binnenlengte | 2240 mm |
| Buitenlengte | 2322 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Materiaal | sbr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,67 excl. BTW
/ stuk
€ 61,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen