GATES V-SNAAR SPB 3150 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB3150 DELTA NARROW
Rubix:02223944
Fabrikant:962663150
EAN:5414465318832
GATES V-SNAAR SPB 3150 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte3150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 3150 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte3150 mm
Binnenlengte3128 mm
Buitenlengte3172 mm
Dikte13 mm
Materiaalsbr
Aangepaste tariefcode40103900
68,16 excl. BTW
/ stuk
82,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden