Referenties
Gates:SPB4000 DELTA NARROW
Rubix:02223960
Fabrikant:962664000
EAN:5414465318948

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 4000 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 4000 mm |
| Binnenlengte | 3978 mm |
| Buitenlengte | 4022 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Materiaal | sbr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,19 excl. BTW
/ stuk
€ 105,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden