GATES V-SNAAR SPC 11200 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPC11200 DELTA NARROW
Rubix:02224054
Fabrikant:962760112
EAN:5414465319648
GATES V-SNAAR SPC 11200 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte11200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 11200 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte11200 mm
Binnenlengte11117 mm
Buitenlengte11230 mm
Dikte18 mm
Omhuldja
Seriedelta narrow
Materiaalsbr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter224 mm
Aangepaste tariefcode40103900
404,09 excl. BTW
/ stuk
488,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen