Referenties
KCL:741-7
Rubix:22421417
Fabrikant:074107081C
EAN:4008198774174





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL LANG 741 MT 7 (DS=100ST)
Poedervrije nitril handschoen voor eenmalig gebruik. Gerolde rand. Opgeruwde vingertoppen. Lange manchet.
Sterke punten
Beschermende wegwerphandschoen, uitstekend gevoel, uiterst comfortabel, verhoogde scheurweerstand, opgeruwde vingertoppen voor betere grip, goede chemische weerstand, strakke pasvorm.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, voedingsindustrie, elektronische industrie, computerindustrie, reiniging en onderhoud, bescherming van producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 729 g |
| Maat | 7 |
| Lengte | 280 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | doos van 100 stuks |
| Dikte | 0,14 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
| Land van oorsprong | MA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,07 excl. BTW
/ doos
€ 48,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
