Referenties
ACE:TDE-28-100
Rubix:A0156571
Fabrikant:TDE-28-100
EAN:4049012010436

Productdetails : ACE DEURDEMPER TDE-28-100
ACE-deurdemper zijn enkel- of dubbelzijdige hydraulisch instelbare schokdempers met een lineaire remkarakteristiek. Ze worden gebruikt om liftdeuren, automatische deuren en andere deuren te dempen. Door de zuigerstang volledig uit te trekken en aan de gekartelde stanguiteindeknop te draaien, kan de demping voor beide zijden afzonderlijk worden ingesteld. De afmeting L kan met max. 4 mm worden vergroot. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Baan | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,95 excl. BTW
/ stuk
€ 457,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen