Referenties
Dewalt:DCK853P4T-QW
Rubix:A0741959
Fabrikant:DCK853P4T-QW
EAN:5035048748831
Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 95 N.m |
Productdetails : DEWALT 18V XR BL (SET=8ST) DCK853P4T-QW
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 95 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 15 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | dck853p4t-qw |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.813,26 excl. BTW
/ set
€ 2.194,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen