Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.819)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.074)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.676)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.498)
Onderhoud & Reparatie
(4.921)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.431)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.783)
Handgereedschap
(33.459)
Elektrisch handgereedschap
(4.834)
Pneumatisch gereedschap
(697)
Overig gereedschap
(167)
Meet- en controlegereedschap
(6.520)
Speciaal gereedschap
(4.693)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Instrumenten voor binnenmeting
(484)
Schuifmaat
(541)
Micrometers
(1.277)
Meetklokken en diktemeting
(713)
Dieptemeetinstrumenten
(112)
Lengte meetinstrumenten
(114)
Afschrijflinialen
(65)
Hoogtemeters
(78)
Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers
(968)
Kalibreren
(32)
Houders, extra uitrusting
(716)
Meetinstrumenten, folie
(97)
Diverse metingen
(433)
Optische metingen
(124)
Oppervlakte meten
(48)
Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters
(116)
Diverse maatregelen - Onderhoud
(585)
Bekijk Meet- en controlegereedschap
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Meet- en controlegereedschap
Houders, extra uitrusting
Waterpassen
Waterpas Spirit / Laser / Ingelijst / Digitaal
DEWALT KRUISLIJNLASER GROEN - 18V DCE088NG18-XJ
DEWALT KRUISLIJNLASER GROEN - 18V DCE088NG18-XJ
Waterpas Spirit / Laser / Ingelijst / Digitaal Dewalt
Referenties
dewalt:
DCE088NG18-XJ
rubix:
A0756627
fabrikant:
DCE088NG18-XJ
ean:
5054905296377
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : DEWALT KRUISLIJNLASER GROEN - 18V DCE088NG18-XJ
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
318,66
excl. BTW
/
stuk
€
385,58
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
9
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
SKF TKSA 71 LASER-ASUITLIJNAPPARAAT
DEWALT OPTISCHE WATERPAS 26X VERGROTING DW096PK-XJ
SOLA MAGNETISCH WATERPAS ALU AZM 100
STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC 600 MM STHT1-43103
STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC MAGN. 1500 MM STHT1-43115
BOSCH LIJNLASER GLL 3-80 C 0601063R03
BOSCH ROTATIELASER GRL 300 HV SET
BOSCH COMBILASER GCL 2-15 G LASERRICHTBORD EN RM 1 PROF
BAHCO WATERPAS 2 LIBELLEN 400MM 426-400
BOSCH LIJNLASER GLL 3-50 0601063803
SOLA KUNSTSTOF WATERPAS PTM5/20 BLISTER
BAHCO WATERPAS 2000MM 466-2000
BOSCH ROTATIELASER GRL 600 CHV SET
BAHCO WATERPAS MAGNETISCH 600MM 466-600-M
BOSCH ROTATIELASER GRL 600 CHV