FACOM TANG 391A.14 CPE

Diagonaalsnijder, elektrisch model

Zie technische informatie
Referenties
Facom:391A.14CPE
Rubix:10106653
EAN:3662424076602
FACOM TANG 391A.14 CPE
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte140 mm
Gewicht180 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TANG 391A.14 CPE


De Facom 391A.CPE zijkniptang is een precisiegereedschap dat is ontworpen om efficiënt te werken in krappe omgevingen. Dankzij de slanke kop en de hoogwaardige snijkanten maakt deze tang zuivere sneden in alle soorten draden mogelijk. De robuuste en ergonomische constructie maakt dit tot een betrouwbare keuze voor kabel- en elektrotechnische professionals die op zoek zijn naar efficiëntie en duurzaamheid.

Kenmerken:
De 391A.CPE tang onderscheidt zich door een slanke kop die de toegang vergemakkelijkt tot volle ruimtes, zoals schakelkasten of complexe installaties. De halfvlakke snijkanten zorgen voor een zuivere snede, of het nu gaat om harde draden tot 160 kg/mm², fijne koperen draden of moderne materialen. De verplaatste as en de versterkte hefboomarm verminderen de benodigde knipkracht aanzienlijk. Deze tang is vervaardigd uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal met een hardheid van de snijkanten van 61 tot 63 HRC, wat een hoge slijtvastheid garandeert. De handgrepen zijn voorzien van ergonomische hoezen die zeer goed bestand zijn tegen chemicaliën, voor een comfortabele grip. De uitneembare terugstelveer vergemakkelijkt seriewerkzaamheden. Tot slot zorgt de verchroomde afwerking voor extra bescherming tegen corrosie.

Specificaties:
• Bevestiging voor werken op hoogte: ja
• Dikte: 9,5 mm
• Elektrische isolatie 1.000 V: ja
• Productlengte: 145 mm
• Geschikte materialen: metaal

Normen:
Dit product voldoet aan de ISO 5749 norm, die de prestatie-eisen, afmetingen en testspecificaties bepaalt voor kniptangen die worden gebruikt voor het knippen van metalen draden in algemeen gebruik.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Facom hoogwaardig handgereedschap. Het Franse merk staat bekend om zijn hoge eisen op het gebied van prestaties, ergonomie en veiligheid. Het levert gereedschap aan professionals in de industrie, luchtvaart, auto-industrie en bouw in meer dan 100 landen. Dankzij zijn voortdurende inzet op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) kan het innovatief, robuust en duurzaam gereedschap aanbieden.

Sterke punten

• Zorgt voor een zuivere en precieze snede in een breed scala aan draden, inclusief de meest resistente;
• Vermindert de inspanning dankzij de geoptimaliseerde hefboomarm en verplaatste as;
• Gemakkelijker toegang tot moeilijk bereikbare zones dankzij de slanke kop;
• Verhoogde levensduur dankzij snijkanten van gehard chroom-molybdeen-vanadiumstaal met hoge hardheid;
• Extra comfort dankzij ergonomische handgrepen die bestand zijn tegen chemicaliën;
• Veilig te gebruiken op installaties tot 1.000 V.

Toepassingen

De Facom 391A.CPE zijkniptang wordt aanbevolen voor elektrische bedrading, installatie van elektronische componenten, industrieel onderhoud en precisiewerkzaamheden in krappe omgevingen. Deze tang is bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, automatiseerders, elektromechanici en netwerkinstallateurs die actief zijn in sectoren zoals energie, luchtvaart, de auto-industrie en de bouw. Dit product is ideaal voor werkzaamheden waarbij veiligheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte140 mm
Gewicht180 g
Beklengte21 mm
Snijcapaciteit9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,00 excl. BTW
/ stuk
38,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden