Referenties
Mitutoyo:128-106
Rubix:A0277990
Fabrikant:128-106
EAN:4946368016290

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25,4 mm |
| Diameter meetstang | 4 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHROEFMAAT 0-1" 128-106
Deze micrometer stelt u in staat diepte te meten en biedt u de volgende kenmerken:ø4mm meetstang.Ratelstop zorgt voor een constante meetkracht.Vergrendeling van de meetstang.Model met meetstang met hardmetalen punt beschikbaar.
Sterke punten
The ratchet provides a constant measuring force.
Toepassingen
Series 128 - Fixed-stem model Technical specifications: Micrometer screw capacity: 25 mm Drum revolution: 0.5 mm, with spindle lock Accuracy (excluding counting error): ±3 'm (0-25 mm) Graduations: Thimble and sleeve graduated, matte chrome-plated, ø 18 mm Flatness of the base: 1.3 'm (for 63.5 mm), 2 'm (for 101.6 mm) Flatness of the stem: 0.3 'm Parallelism between the base and the stem: (4+L/50) 'm L = maximum measuring length (mm) Measuring surface: carbide, ground, finely lapped Base: Treated steel Measuring force: 5-10 N Reading: 0.01 mm Supplied: Case, box or packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25,4 mm |
| Diameter meetstang | 4 mm |
| Lengte steunplaat | 101,6 mm |
| Aantal meetstangen | 1 |
| Koffer | ja |
| Verdeling | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,50 excl. BTW
/ stuk
€ 245,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen